曜日別特売
MTCS9010 mt CASA Shade カモ井加工紙 65425308

 

MTCS9010 mt CASA Shade カモ井加工紙 65425308
MTCS9010 mt CASA Shade カモ井加工紙 65425308
MTCS9010 mt CASA Shade カモ井加工紙 65425308
MTCS9010 mt CASA Shade カモ井加工紙 65425308

mt CASA Shade

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
木の葉
木の葉
花柄
レース・四角
mina perhonen wall field
レース・三角
レース・花
内容量1巻注文コード65425308品番MTCS9010
参考基準価格(税別)¥1,152販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は日差しを和らげ、目隠しにもなる、透け感が美しい「貼るカーテン」。紫外線を99%カットする窓ガラス用テープです。
日差しを和らげおしゃれに目隠しができます。レースカーテンのようにやわらかな光を楽しめ、さりげなく目隠しもできます。
厚みのある不織布素材で窓からの日差しをしっかりとガード。カーテンやブラインドよりももっと手軽に、貼るだけで紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。小さな窓にも最適です。
手で押さえ空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。
花柄やレース、木の葉など豊富なデザインからお選びいただけます。

用途
窓ガラス用テープ、紫外線カット、DIY、賃貸
下地保護・下敷用
使用方法手で押さえ、空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。幅(mm)90タイプロールタイプ基材不織布テープ長さ(m)10木の葉適合用途窓ガラス(日除け)
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする