MTCALI01 mt CASA LINING カモ井加工紙 65425353 MTCALI01 mt CASA LINING カモ井加工紙 65425353 MTCALI01 mt CASA LINING カモ井加工紙 65425353 MTCALI01 mt CASA LINING カモ井加工紙 65425353 MTCALI01 mt CASA LINING カモ井加工紙 65425353

mt CASA LINING

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65425353 品番 MTCALI01
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。
和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。

用途
下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸
下地保護・下敷用
幅(mm)50 タイプロールタイプ 基材紙(透けない素材) テープ長さ(m)20 無地・白 適合用途下貼り用
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65425353
2024-04-09
用途:
廻り縁の模様替え(色変)
ホリー精器株式会社 様 (製造業)

間違えて貼っても剥がせて張り直しが容易で使いやすかった。自分都合なんですが45ミリがあれば切らずに済みました。

対象商品:
65425369
2021-09-05
用途:
家具のリメイク
教育・研究機関

裏面の質感はビニールテープのようにしっかりしていました、裏の色が目立たないのでいいです。ただ、紙なので少し力を入れると切れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする