※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
リニアブッシュ ドライリンR 丸フランジ型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65425467
品番
FJUM-01-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。
トラスコ品番
160-3955
セット内容
ドライリンR フランジ型ベアリング
材質
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
長さ(mm)
29
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
19
許容動荷重
725N
取付穴ピッチ(mm)
29
フランジ径(Φmm)
39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません