ステンレスドライバー (TX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65425495 品番 73206
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。

用途ステンレス製のねじの締め付けに最適。 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)183 質量(g)42 軸長(mm)80 ハンドル径(Φmm)23 サイズT10
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする