ステンレスドライバー (TX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65425511 品番73211
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。

用途ステンレス製のねじの締め付けに最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)232 質量(g)114 軸長(mm)115 ハンドル径(Φmm)37 サイズT30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする