貫通ドライバー (-)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65425529 品番 83802
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。

軸径(Φmm)5 全長(mm)195 質量(g)64 軸長(mm)90 ハンドル径(Φmm)25 六角幅(mm)8 刃先幅寸法(mm)4
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする