コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの フルーツジュース
ミニッツメイド Qoo 白ぶどう
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(950mL×12本)
注文コード
65425678
品番
053759
参考基準価格(税別)
¥3,264
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
キャンペーン連動「らクーがきボトル」
しっかり果汁感があり、すっきり飲みやすい
管理栄養士推奨(マルチビタミン入り)
スぺパの良い角型950PET
原材料
ぶどう(輸入)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、ビタミン C 、パントテン酸 Ca 、着色料(カラメル、マリーゴールド)、ナイアシン、アレルギー特定原材料:なし
栄養成分
エネルギー:48kcal、脂肪:0g、食塩相当量:0.03g、炭水化物:12g、たんぱく質:0g、ビタミンC:7.5〜60mg、ナイアシン:1mg、パントテン酸:0.36〜2.5mg(100mlあたり)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません