ASY-S13/10 エコ竹 タカショー 65425694 ASY-S13/10 エコ竹 タカショー 65425694

エコ竹

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 65425694 品番 ASY-S13/10
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ

用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約1830 イエロー 寸法(Φmm)約13 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ13×1830
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-23
用途:
DIY
農・林・水産業

朽果てかけた四目竹垣をDIYにて再生するために購入しました。
寸法が、全て同じなので庭師さんのようなテクニックが、不要で針金で縛りその上にシュロ縄で男結びを飾りでしました。
一見、プロがしたかのような出来上がりになり大満足です。

対象商品:
65425798
2023-10-04
用途:
竹垣

思ったよりも丈夫で、プラスチックハンマーで打ち込んでも何の問題もなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする