コカ・コーラ
コカ・コーラの お茶
コカ・コーラの 紅茶
コカ・コーラの ペットボトル紅茶
コカ・コーラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(440mL×24本)
注文コード
65425730
品番
053294
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,318
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厳選手摘みセイロン茶葉100%使用した香り豊かな
本格的な紅茶の味わい
・国産果物エキス使用
・仕上げにはちみつを使用したやさしい甘み
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁(りんご、レモン、もも、ぶどう、オレンジ)、はちみつ、紅茶、ブドウエキス/香料、ビタミンC、酸味料、アレルギー特定原材料:りんご、もも、オレンジ
栄養成分
エネルギー:28kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:7g、食塩相当量:0g(100mlあたり)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません