ミニッツ メイド ゼロシュガー レモネード 600mlPET

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(600mL×24本) 注文コード65425775 品番054155
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

ジュースのおいしさはそのまま、ゼロシュガー・ゼロカロリー。
健康を気にする人も、ごくごく飲める。
ほどよい甘さ、スッキリ後味のレモネード。丸しぼりレモンを使用。
マルチビタミン*入り。管理栄養士推奨。
毎日の水分補給にぴったりの、600mlボトル入り。
*ビタミンC、ナイアシン、パントテン酸

原材料レモン果汁(レモン(輸入))、食塩/香料、酸味料、クエン酸K、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、パントテン酸Ca、ナイアシン、マリーゴールド色素、アレルギー特定原材料:なし 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.6g (糖類0g)、食塩相当量:0.07g、ビタミンC:17〜52mg、パントテン酸:0.36〜4.1mg、ナイアシン:0.98〜2.5mg、ショ糖:0g、クエン酸:0.5g(100mlあたり)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする