※商品単品画像

41-182974 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426220 41-182974 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426220 41-182974 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426220 41-182974 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426220 41-182974 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426220

[iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65426220 品番 41-182974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

美しさそのままに、もっと安心を。
透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。
ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
クリアで美しさが持続するReflectionケースを長くお楽しみください。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可 ペールブルー 質量(g)約42 寸法(cm)約縦16.6×横8.3×厚1.5 保証期間 主材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする