※商品単品画像

41-183001 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426247 41-183001 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426247 41-183001 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426247 41-183001 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426247 41-183001 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 65426247

[iPhone 17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード65426247 品番41-183001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

美しさそのままに、もっと安心を。
透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。
ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
クリアで美しさが持続するReflectionケースを長くお楽しみください。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可 グレー 質量(g)約47 寸法(cm)約縦18.0×横9.0×厚1.5 保証期間 主材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする