※商品単品画像

41-183339 [iPhone 17専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426579 41-183339 [iPhone 17専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426579 41-183339 [iPhone 17専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426579 41-183339 [iPhone 17専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426579 41-183339 [iPhone 17専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 65426579

[iPhone 17専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65426579 品番 41-183339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

手帳型×クリアのハイブリッドケース
iFaceの大人気シリーズReflectionの手帳型ケース。
手帳型の機能性を保ちつつ、ステッカーや写真が入れられるクリア背面で、自分好みのカスタマイズが楽しめます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可 ブラック 質量(g)約79 寸法(cm)約縦16.6×横8.1×厚1.7 保証期間 主材質ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする