※商品単品画像

41-183506 [iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426746 41-183506 [iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426746 41-183506 [iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426746 41-183506 [iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426746 41-183506 [iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース iFace 65426746

[iPhone Air専用]iFace Look in Clearケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65426746 品番 41-183506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。
全てが透明クリアな「Look in Clear」スマホケース。
縁部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。
透明だからこそ、あなたの個性が映えるケースです。
黒なのに重くならない、抜け感のあるブラッククリアケース登場。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可 ブラック 質量(g)約34 寸法(cm)約縦16.8×横8.3×厚1.4 保証期間 主材質TPU、ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする