※商品単品画像

41-183568 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426807 41-183568 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426807 41-183568 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426807 41-183568 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426807 41-183568 [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426807

[iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65426807 品番 41-183568
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。
「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。
アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。
シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。
MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可 ブラック/フロスト 質量(g)約34 寸法(cm)約縦16.2×横8×厚1.5 保証期間 主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする