ASN-10/5 エコ ゴマ竹 タカショー 65426963 ASN-10/5 エコ ゴマ竹 タカショー 65426963 ASN-10/5 エコ ゴマ竹 タカショー 65426963

エコ ゴマ竹

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 65426963 品番 ASN-10/5
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ

用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約3660 ゴマ竹 寸法(Φmm)約10 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ10×3660
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。※エコ竹長尺物については時間が掛かったり、配達できない地域がありますのでご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65427173
2022-11-16
用途:
幟立てよう
株式会社小川 様 (建設業・工事業)

祭りの幟ようにと考えましたが肉薄で弱く感じて使用あきらめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする