※商品単品画像

41-185784 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427026 41-185784 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427026 41-185784 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427026 41-185784 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427026 41-185784 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427026

[iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65427026 品番41-185784
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

iFaceケースにピッタリフィット 誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
▼アンチグレア(指紋防止)
さらさらとした質感で指紋が付きにくく、引っかかりも少ないためスマホゲーム時なども快適。
光が当たっても反射しにくく、屋外でも画面が見やすい。

セット内容貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 アンチグレア 質量(g)約12 寸法(cm)約縦14.6×横6.8 主材質強化ガラス ガラス厚(mm)約0.33
注意
※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする