※商品単品画像

41-185791 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427035 41-185791 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427035 41-185791 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427035 41-185791 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427035 41-185791 [iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427035

[iPhone 17/17 Pro/16 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65427035 品番41-185791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

iFaceケースにピッタリフィット
誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
▼のぞき見防止
横や上から見えにくく、のぞき見による情報漏洩のリスクを低減します。
社用のスマホ使用時や、電車などで周囲の視線が気になる方におすすめ。

セット内容貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 のぞき見防止/360° 質量(g)約12 寸法(cm)約縦14.6×横6.8 主材質強化ガラス ガラス厚(mm)約0.33
注意
※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする