※商品単品画像
iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
iFaceの スマホフィルム
[iPhone 17 Pro Max/16 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65427060
品番
41-185814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
iFaceケースにピッタリフィット
誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
▼クリア
透明度が高く動画や画像が鮮明に見え、操作性もなめらか。
セット内容
貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス
厚さ(mm)
約0.7
色
クリア
質量(g)
約14
寸法(cm)
約縦15.9×横7.4
主材質
強化ガラス
ガラス厚(mm)
約0.33
注意
※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。