※商品単品画像

41-185852 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427096 41-185852 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427096 41-185852 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427096 41-185852 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427096 41-185852 [iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace 65427096

[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65427096 品番41-185852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

iFaceケースにピッタリフィット
誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
▼クリア
透明度が高く動画や画像が鮮明に見え、操作性もなめらか。

セット内容貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 クリア 質量(g)約13 寸法(cm)約縦15.2×横7.1 主材質強化ガラス ガラス厚(mm)約0.33
注意
※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする