※商品単品画像

669-182127 [iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 65427157 669-182127 [iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 65427157 669-182127 [iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 65427157 669-182127 [iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 65427157 669-182127 [iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 65427157

[iPhone 17専用]HIGHER ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65427157 品番669-182127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

存在感を放つ、きらめくオーロラカラー!高機能なクリアケース
HIGHER(ハイアー)から「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」すべてを備えた高機能ケースが登場。
シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。
安心して長く楽しめるクリアケースです。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可 オーロラ 質量(g)約42.3 寸法(cm)約縦15.4×横7.5×厚1.4 主材質TPU(Elastollan(R))、PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする