※商品単品画像

669-184497 [iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 65427376 669-184497 [iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 65427376 669-184497 [iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 65427376 669-184497 [iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 65427376 669-184497 [iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 65427376

[iPhone 17専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65427376 品番 669-184497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900

シンプルでより美しく。機能性を追求したMagSafe対応ケース
「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」に優れたHIGHER(ハイアー)MagSafe対応クリアケース。
シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。
安心して長く楽しめるクリアケースです。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可 オーロラ 質量(g)約38.4 寸法(cm)約縦15.4×横7.5×厚1.4 主材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする