ASH-63Y/2 エコ竹 半割 タカショー 65427478 ASH-63Y/2 エコ竹 半割 タカショー 65427478 ASH-63Y/2 エコ竹 半割 タカショー 65427478

エコ竹 半割

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 65427478 品番 ASH-63Y/2
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ

イエロー 寸法(Φmm)約63 長さ(mm)約3660 材質AS、ABS 用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 寸法(幅W×長さL)(mm)63×3660
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。※エコ竹長尺物については時間が掛かったり、配達できない地域がありますのでご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする