MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577

メイン1

MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577
MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577
MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577
MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577
MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577
MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577
MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577
MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577
MG-751 メタルガード PUMA GLOVE 65427577

メタルガード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双(1双)注文コード65427577品番MG-751
販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

柔らかいニトリルゴムをコーティングした握りやすい、耐油・耐摩耗の耐切創グローブ。PUMA WORK GLOVESオリジナル立体湾曲の3D手型により、手袋のズレを抑え、効果的な手指の曲げ伸ばしをサポート。

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業ミックスネイビーサイズMゲージ数13ゲージ素材コーティング:ニトリルゴム、本体:ポリエチレン・ナイロン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン耐切創性EN388:2016カットレベル4/D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする