パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の 風呂いす
バスアクリア バススツール25cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65427638
品番
HC-183
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
素材の美しさを活かした、シンプルで洗いやすいフォルム。浴槽に掛けて乾かせる形状です。
材質
本体:PET、 すべり止め:ポリエチレン
色
クリアブルー
質量(g)
1232
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×235×255