トスロン
トスロンの キッチン・調理用品
トスロンの 保存容器・調味料入れ
トスロンの キッチンポット
トスロン丸型(密閉容器)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65429806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
気密性に優れ、構造的にも積み重ねが可能です
用途は化学、医療等の分野から日用品、レジャーに至るまで幅広く、汎用品としてお使いいただいております。また、食品衛生上も安心してご使用いただけます。
質量(g)
970
外径×高さH(Φmm×mm)
300×266
材質
ポリエチレン
TKG品番
9-0198-0104
容量(L)
12
色
ブルー