フレッシュロックコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65430068 品番 L1.2
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

日本の生活シーンの研究から生まれたフォルムと豊富なサイズバリエーション。縦横比、高さを様々に揃えた8サイズを用意しました。キッチン、冷蔵庫の無駄な空間をなくし、整理しやすく。
フタ天面がコンテナの底の形状とフィットするようにデザインしました。乗せると滑り込むように積み重なるため、ラフに扱っても安心。凹凸のないシンプルなフォルムは洗いやすく、透明感のある容器と白いフタの組み合わせはどんなキッチンにも馴染みます。
水平方向に伸縮するパッキンは特許を取得。軽い力でフタの開け閉めが可能な上ボディとの密着度が高く、食品の風味・鮮度を逃しません。汁物やにおいが漏れにくく、安心して食品を保存できます。

質量(g)289 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×197×76 材質本体:AS樹脂/パッキン:シリコーンゴム TKG品番9-0232-0107 アズワン品番64-9285-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする