イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 保存容器・調味料入れ
イノマタ化学の キッチンポット
楽ちんパック 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65430086
品番
1845
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
とにかく洗いやすい保存容器。フタと本体のフチがフラットなので簡単に洗えます。
フタをしたままレンジOK!
材質
ポリプロピレン
色
クリアーホワイト
容量(mL)
600
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×185×57
アズワン品番
64-9282-26
TKG品番
9-0241-0304