Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 保存容器・調味料入れ
Richell(リッチェル)の キッチンポット
らくチンお料理ボウル たれーぬ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430129
品番
16993-3
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
時短料理に!これひとつ。
食材の旨味や栄養を逃さず、短時間で調理。お鍋を使わず片付けも簡単。
持ち手があるので安定感があり、液だれもしにくい注ぎ口です。
蓋をして一時的に保管できます。
色
ホワイト
質量(g)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×190×116
材質
ポリプロピレン
TKG品番
9-0245-0704
サイズ
L
アズワン品番
64-9285-25