お湯専用容器 お湯タンク

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65430183 品番-
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

業界初!お湯専用容器です。レジャーや介護・避難用具・温泉汲にお勧めします。(水も使用可)
熱湯100℃を入れても変形しません。
呼吸するキャップを搭載することにより、お湯が冷めても空気圧を調整して、変形を防ぐ安全設計!空気穴からお湯や水は漏れません。
100℃の熱湯でも6時間後、約40℃をキープ(室温環境10℃時)
温泉水も使用可能です。

材質ポリエチレン ベージュ 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×245×340 アズワン品番64-9288-91 TKG品番9-0254-1101
注意
※温泉水を入れる場合、成分によっては純正キャップの機能が低下し、お湯が漏れる可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65430183
2021-12-05
用途:
液糖の保管
出雲サトウキビ栽培研究会 様 (農・林・水産業)

耐熱なので、熱いまま入れることができて重宝します。
呼吸する蓋もナイスです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする