オオイ金属
オオイ金属の キッチン・調理用品
オオイ金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
オオイ金属の ボウル
しゅう酸アルマイトボール用蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430296
品番
301-GF
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
蓚酸加工品(アルミ表面を保護し、硬度が高く、摩擦に強く、腐食しにくい)
質量(g)
50
外寸(幅W×高さH)(mm)
165×28
材質
アルミ(蓚酸加工)
TKG品番
9-0257-0801
タイプ
15cm用
サイズ(cm)
15
アズワン品番
64-9286-01