オオイ金属
オオイ金属の キッチン・調理用品
オオイ金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
オオイ金属の ボウル
しゅう酸アルマイトボール用蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430314
品番
303-GF
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
蓚酸加工品(アルミ表面を保護し、硬度が高く、摩擦に強く、腐食しにくい)
質量(g)
90
外寸(幅W×高さH)(mm)
224×33
材質
アルミ(蓚酸加工)
TKG品番
9-0257-0803
タイプ
21cm用
サイズ(cm)
21
アズワン品番
64-9286-64