アルマイト ボール蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65430409 品番 302-F
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シルバーアルマイト加工(アルミの表面を保護し、腐食を防ぎます。)

材質アルミ(アルマイト加工) 質量(g)60 タイプ18cm用 サイズ(cm)18 外寸(幅W×高さH)(mm)189×33 アズワン品番64-9285-13 TKG品番9-0257-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする