オオイ金属
オオイ金属の キッチン・調理用品
オオイ金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
オオイ金属の ボウル
アルマイト ボール蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430454
品番
308-F
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シルバーアルマイト加工(アルミの表面を保護し、腐食を防ぎます。)
材質
アルミ(アルマイト加工)
質量(g)
300
タイプ
33cm用
サイズ(cm)
33
外寸(幅W×高さH)(mm)
353×50
アズワン品番
64-9287-85
TKG品番
9-0257-0907