オオイ金属
オオイ金属の キッチン・調理用品
オオイ金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
オオイ金属の ボウル
アルマイト ボール蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430488
品番
312-F
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
シルバーアルマイト加工(アルミの表面を保護し、腐食を防ぎます。)
材質
アルミ(アルマイト加工)
質量(g)
650
タイプ
45cm用
サイズ(cm)
45
外寸(幅W×高さH)(mm)
487×51
アズワン品番
64-9290-67
TKG品番
9-0257-0910