大口径ロール紙対応ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65430727 品番UPH-U250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最大外径250mmのロール紙に対応
ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応
パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応
ペーパーニアエンドセンサを標準装備

外径(Φmm)最大用紙:250 対応機種NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ 内径(inch)用紙:1、2、3 紙幅(mm)58608085112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする