日本プリメックス
日本プリメックスの 店舗運営用品
日本プリメックスの 値付け/タグ用品
日本プリメックスの 感熱・製品ラベルプリンター
ACアダプター(DC24V)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65430736
品番
PS11-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高効率、高信頼性、完全なEMI対策
サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給
DC24V 2.71A の高出力
仕様
●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)
ケーブル長(m)
DC出力:約1.5
コード長さ(m)
AC:約2
定格周波数(Hz)
入力:50/60
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
2.71
保護装置
過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり
定格出力電力(W)
65
コネクタ
AC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン
定格出力電圧(V)
DC24