日本プリメックス
日本プリメックスの 店舗運営用品
日本プリメックスの 値付け/タグ用品
日本プリメックスの 感熱・製品ラベルプリンター
サーマル紙ロール(10巻入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65430788
品番
NPIT5838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様に適合する用紙幅2インチ(58mm)対応のサーマルプリンターにご使用いただけます。
仕様
梱包単位(巻/箱):10
長さ(m)
用紙:約13
内径(Φmm)
紙芯:12
外径(Φmm)
用紙:38
紙管外径(mm)
18
紙厚(μm)
約75
紙幅(mm)
58