日本プリメックス
日本プリメックスの 店舗運営用品
日本プリメックスの 値付け/タグ用品
日本プリメックスの 感熱・製品ラベルプリンター
サーマル紙ロール(10巻入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65430806
品番
NPIT5880CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サーマルロール紙(コアレス)
仕様
●梱包単位(巻/箱):10●紙管コア:なし
長さ(m)
用紙:約77
内径(Φmm)
用紙:20
外径(Φmm)
用紙:80
紙厚(μm)
約59
紙幅(mm)
58