日本プリメックス
日本プリメックスの 店舗運営用品
日本プリメックスの 値付け/タグ用品
日本プリメックスの 感熱・製品ラベルプリンター
サーマル紙ロール(10巻入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65430831
品番
TP5880N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サーマルロール紙
仕様
梱包単位(巻/箱):10
長さ(m)
用紙:約68
外径(Φmm)
用紙:80
紙管外径(mm)
18
紙管内径(mm)
12
紙厚(μm)
約75
紙幅(mm)
58