キオスクプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65430849 品番NP-2411D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ヘッドオープンでの簡易な用紙交換。オートローディング方式の用紙交換も可能
挟み込み式ロール紙ホルダを採用し用紙装着が容易。
ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用。
用紙排出口が発光するLED機能付きベゼル装備可能(オプション)。
紙ジャム防止に効果的な回収機能付きプレゼンタを装備可能(オプション)。
大径ロール紙ホルダで最大Φ200mmのロール紙に対応。ロール紙は上方、後方、下方に配置可能(オプション)。
厚紙に対応可能 59μm〜150μm。
ソフトウェア開発支援ツールを別途ご用意
プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
カスタムのご相談もお受け致します。

用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):432 オプションPS11-J2、 NPT-306、 BEZ-320、 BEZ-221、 BEZ-220、 UPH-LA 文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:83 (200:オプションのUPH-LAを使用) 印字速度150mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QR コード(モデル2) インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm)58(標準)、60 印字幅(mm)52(標準)、54
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする