キオスクプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65430858 品番NP-3411D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、
及びオートローディング方式での用紙交換も可能
カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ
挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易
広温度範囲 -15℃〜60℃
厚紙に対応 59μm〜150μm
オプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応
ソフト開発支援ツールあり
7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。

用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576 オプションPS11-J2、NPT-306、BEZ-330、BEZ-230、BEZ-231、UPH-LA、PH-8L 文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:83 印字速度150mm/秒 バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2) インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm)80(標準)、76 印字幅(mm)72(標準)、69
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする