高信頼性キオスクプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65430910 品番NP-3911D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。
耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。
150万カットの高耐久性カッターを搭載。
動作温度-20℃〜60℃、戸外での使用も可能。
用紙幅用紙幅53〜82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。
従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。
大きく美しい文字のレシート印字を実現。

用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適 仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640 オプションPS11-J、NPT-308L、NPT-308LL、BEZ-330、BEZ-231、BEZ-230、UPH-LA、UPH-U250 文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語 外径(Φmm)用紙:最大83 印字速度最大200mm/秒 バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417 インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C) 紙幅(mm)53〜82.5 (11 steps) 印字幅(mm)最大80
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする