用途券売機、クーポン券、e-チケットなどの高精細な印字に好適。
仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):960
オプションPS11-J2、 NPT-308L、 UPH-LA、 UPH-U250
文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、 人名漢字2010年度版、国内向けコード、code page 437、Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、 スカンジナビア語、 トルコ語、 韓国語、 中国語
外径(Φmm)用紙:最大83
印字速度最大150mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODABAR、 CODE128、CODE93、 QR code (model2)、 PDF417
インターフェイスUSB (V2.0 Full speed)
紙幅(mm)53〜86 (12段階)の紙幅に対応
印字幅(mm)最大81.3