キオスクプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65430946 品番NP-K2012R-KA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

NP-K2012R-KA0は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。プリントメカニズムとコントロール基板、オートカッターを一体化させたモジュール構造で、特に高さを低く抑えた超小型かつ軽量設計は、様々な装置に容易に組込むことが可能です。
ペーパーホルダー、ペーパーニアエンドセンサー、オペレーションパネルなどの付加機能を省略し、徹底的なシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。
便利なオートローディング機構を備えており、ロール紙の装填・交換作業を効率よく簡単に行うことができるほか、用紙経路が完全にオープンにできるためメンテナンスも容易に行うことができます。
標準搭載のオートカッターはフルカット、パーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。

仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):3●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●総ドット数(ドット):384●電源電圧[回路電圧](V):DC5●電源電圧[駆動電圧](V):DC5 〜 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 〜 9.0) 適合サーマル紙ロール ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 内径(Φmm)用紙:12 文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、国際文字 外径(Φmm)用紙:80、紙管:18 消費電流(mA)[回路電源]待機時約80(typ)、[駆動電源]待機時約10(typ)64ドット約3.4A(最大) 最大印字幅(mm)48 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:50mm/秒 紙厚(μm)59〜75 装飾・飾り文字横倍拡大、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 モード印字:ラインモード 設置姿勢水平(正立)、垂直(正逆) 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスシリアル(RS-232C準拠) 紙幅(mm)58 ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする