キオスクプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65431016 品番NP-KV20DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。

用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様総ドット数(dots):448 文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:83 印字速度200mm/秒 バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)マイクロQRコード インターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm)58 印字幅(mm)56
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする