18-8フライヤー用丸網カゴ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65431084 品番 PGS-07
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電解研磨仕上げ

材質枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0 質量(g)276 寸法(cm)21 アズワン品番64-9289-08 TKG品番9-0436-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする