18-8フライヤー用丸網カゴ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65431093 品番 PGS-08
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

電解研磨仕上げ

材質枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0 質量(g)340 寸法(cm)25 アズワン品番64-9289-40 TKG品番9-0436-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする