チケットプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65431111 品番NP-3512D-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。
Max.150μmの厚紙に対応。
オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。
プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。

用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等 仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 300 枚 文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 印字速度200mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm)80、 76、 65 印字幅(mm)727060
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする