用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等
仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 400 枚
文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
印字速度200mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417
インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)
紙幅(mm)80、 76、 65
印字幅(mm)727060